ドアミラーリングセット シルバー ND0-0018S

ドアミラーリングセット シルバー ND0-0018S アイエルモータースポーツ ドアミラーリングセット シルバー ND0-0018S アイエルモータースポーツ ドアミラーリングセット シルバー ND0-0018S アイエルモータースポーツ ドアミラーリングセット シルバー ND0-0018S アイエルモータースポーツ ドアミラーリングセット シルバー ND0-0018S アイエルモータースポーツ

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:ND0-0018S
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ドアミラーリングに差し色を取り入れることで、他とは違うさり気ないオシャレができます。
販売備考:左右セット。純正ドアミラーリングカバーに両面テープ(貼付済)で取付。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
タイプ:ドアミラーリングセット
色[カラー]:シルバー
重量[キログラム]:0.301
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
型番:ND0-0018
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:ND0-0020S,ND0-0013,ND0-0067E

質量(kg)0.301 シルバー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプドアミラーリングセット 型番ND0-0018 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】ND0-0020S,ND0-0013,ND0-0067E 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14514529 ND0-0018S
15,500
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする