樹脂製フォークガード

樹脂製フォークガード - フクビ化学樹脂製フォークガード - フクビ化学樹脂製フォークガード - フクビ化学樹脂製フォークガード - フクビ化学樹脂製フォークガード - フクビ化学樹脂製フォークガード - フクビ化学樹脂製フォークガード - フクビ化学樹脂製フォークガード - フクビ化学

軽量で加工性や耐久性・施工性に優れた特長をもち、リサイクルにも配慮した次世代の視認材
視認性が高く、フォークリフトの衝突回避に貢献。
軽量で施工性に優れる。
メンテナンス性に優れる。
接着剤を使わない乾式施工のため、後々の分別リサイクルが可能。
使用可能温度は-5℃以上(C3級冷蔵倉庫、チルド、パーシャル、氷温冷蔵庫にも使用可能)。

セット内容本体×4、座金×8イエロー規格1000mm内容量1セット(4本)
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※本製品は、フォークリフト操作者が倉庫内に設置された本製品を視認することで、壁の位置の確認、目測をする際の目印としての使用がその用途であり、実際にフォークリフトが壁に衝突した場合の緩衝材としての強度を有していません。
※破損のおそれがありますので、製品の上に載らないでください。
※歩⾏;帯や⾞;⽌;めには絶対に使⽤;しないでください。これらの用途に必要な強度を有していません。
※本製品は屋内⽤;です、屋外では使⽤;できません。
※冷凍倉庫には使⽤;できません。冷蔵倉庫については、-5℃以上の冷蔵倉庫に限り使⽤;可能です。
※⽤;途以外でのご使⽤;はお控えください。誤った使い⽅;をすると、事故を招くおそれがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14536107FG17Y
40,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月16日
14536116FG20Y
41,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする