幌下トラベルバッグ ブラック NAB-3452

幌下トラベルバッグ ブラック NAB-3452 - アイエルモータースポーツ幌下トラベルバッグ ブラック NAB-3452 - アイエルモータースポーツ幌下トラベルバッグ ブラック NAB-3452 - アイエルモータースポーツ幌下トラベルバッグ ブラック NAB-3452 - アイエルモータースポーツ幌下トラベルバッグ ブラック NAB-3452 - アイエルモータースポーツ幌下トラベルバッグ ブラック NAB-3452 - アイエルモータースポーツ幌下トラベルバッグ ブラック NAB-3452 - アイエルモータースポーツ幌下トラベルバッグ ブラック NAB-3452 - アイエルモータースポーツ

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NAB-3452
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。幌下にバッグを設置することで荷物をきれいに纏めることができ、スナップボタンでしっかり固定できます。
販売備考:ソフトトップ格納部に置くソフトバッグ。トノカバー用スナップボタンを使用して固定。容量19L。寸法18cm x 12cm x 90cm。ロールバーやファッションバー装着車等は取付不可。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:幌下トラベルバッグ
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:1.5
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NAB-3400,NAB-3401

質量(kg)1.5ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプ幌下トラベルバッグ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-3400,NAB-3401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14515107NAB-3452
21,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする