メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NC0-301471
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。外からの泥汚れなどからフロアカーペットを守るラバーマット。
販売備考:左右セット。右ハンドル車用。裏面に滑り止め用イボ加工。洗浄はぬるま湯で行ってください。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC
タイプ:ラバーフロアマット
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:3
材質[素材]:ラバー
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:左右セット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NC0-301472



砂利敷き駐車場を利用していて、常に車の足元が汚れてしまい困っていました。同じラバーマットでも市販品にはサイズが合う物が見つからず悩んでいましたが、この品は専用設計で質感も良く非常に満足しています