メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:550-0990
プレミアムなフィット感、表面仕上げ、サウンド、パワーを備えた4.5インチ系スリップオン。ガーディアンブラックは純正ヘッダーと自然なマッチング。レース仕様にインスパイアされたタキシードブラックフィニッシュのエンドキャップ。ユニークなルーバーバッフルにより、よりワイルドなサウンドを実現。13.5インチまでのリアショックに対応。
販売備考:4.5インチサイレンサー。バッフル付属。13.5インチショック対応。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
タイプ:GNXスリップオン
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):セラミック塗装
付属品:取付ハードウェア
備考:ツーリングモデルにのみ適合
特記事項:消音器取り外し可能なタイプ
関連商品:品番:550-0991,


