オイルレベルゲージハンドル シルバー/ブラック NCD-301261

オイルレベルゲージハンドル シルバー/ブラック NCD-301261 - アイエルモータースポーツオイルレベルゲージハンドル シルバー/ブラック NCD-301261 - アイエルモータースポーツオイルレベルゲージハンドル シルバー/ブラック NCD-301261 - アイエルモータースポーツオイルレベルゲージハンドル シルバー/ブラック NCD-301261 - アイエルモータースポーツオイルレベルゲージハンドル シルバー/ブラック NCD-301261 - アイエルモータースポーツ

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NCD-301261
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。
販売備考:純正のゲージ,Oリング,ピンを入れ替えて装着。ロゴ入り。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
タイプ:オイルレベルゲージハンドル
色[カラー]:シルバー/ブラック
重量[キログラム]:0.251
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NCD-301215E

質量(kg)0.251シルバー/ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプオイルレベルゲージハンドル加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NCD-301215E内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14514005NCD-301261
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする