89cc スーパーストックシリンダーヘッド 106-3255

89cc スーパーストックシリンダーヘッド 106-3255 - エスアンドエスサイクル89cc スーパーストックシリンダーヘッド 106-3255 - エスアンドエスサイクル89cc スーパーストックシリンダーヘッド 106-3255 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:106-3255
S&Sスーパーストックハイパフォーマンスシリンダーヘッドは、純正クランクケースを持つ2006-16年エンジン用に設計されています。純正排気量のエンジンに適合しますが、110Ciまでのやや大きいストロークまたはビッグボアエンジンに最適です。89ccの燃焼室は、純正よりもやや高い圧縮比となりますが、純正よりも大きなエンジンでは管理可能な圧縮比です。このため、ツーリングモデルやその他重量モデルにも適しています。2.000インチの大型吸気バルブと1.605インチの排気バルブは、低中速域の良好なレスポンスのためのポートベロシティを維持しながら、少し大きめのエンジンがその能力を最大限に発揮できるよう十分な空気を供給します。吸気ポートは、純正ヘッドが182CFMであるのに対し、264CFMの流量を確保。S&Sハイパフォーマンスバルブスプリングは、最大0.65インチリフトまでのカムシャフトの取り付けが可能です。純正ロッカーボックス、エキゾースト、インテークマニホールドと互換性があります。
タイプ:スーパーストック
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ合金
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:シリンダーx2、ガスケット、ハードウェア類

付属品シリンダーx2、ガスケット、ハードウェア類材質アルミ合金シルバータイプスーパーストック表面処理パウダーコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14526106106-3255
334,900
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする