曜日別特売

タペットカバー クローム 106-3883

タペットカバー クローム 106-3883 - エスアンドエスサイクルタペットカバー クローム 106-3883 - エスアンドエスサイクルタペットカバー クローム 106-3883 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:106-3883
S&Sタペットカバーは、ビレットアルミニウムからCNC加工され、磨き上げられています。ストックエンジンやカスタムエンジンの仕上げに最適なアイテムです。CNC加工は寸法精度を保証し、ビレット素材は広い温度範囲での強度と寸法安定性を提供します。鋳造アルミとは異なり、ビレットには内部の空隙や不純物がありません。熱収縮や熱膨張による残留歪みがないため、クラックや形状の変化がありません。取り付けが簡単で、見た目も美しいです。
販売備考:S&Sクランクケースにも適合 ガスケット付属
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-16
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:カバー、ガスケット、ハードウェア
備考:S&Sクランクケースにも適合

付属品カバー、ガスケット、ハードウェア材質アルミクローム備考S&Sクランクケースにも適合表面処理クロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14522046106-3883
52,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする