メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:160-0241A
M8エンジンにさらなる吸気を付与します。純正樹脂マニホールドからアルミダイキャスト製に変更で耐久性とノイズ低減にも貢献します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23
タイプ:M8 55mmマニホールド
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):ナチュラルフィニッシュ
付属品:シール類
特記事項:純正樹脂マニホールドからS&Sアルミ製へのアップグレードをおすすめします。


