曜日別特売

ケーブルスロットルボディキット 58mm 170-0339

ケーブルスロットルボディキット 58mm 170-0339 - エスアンドエスサイクルケーブルスロットルボディキット 58mm 170-0339 - エスアンドエスサイクルケーブルスロットルボディキット 58mm 170-0339 - エスアンドエスサイクルケーブルスロットルボディキット 58mm 170-0339 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0339
S&Sケーブル式スロットルホグスロットルボディは、排気量が大きなエンジン用により多くの空気とより多くのパワーを与えます。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 02-05
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 01-05
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 02-05
タイプ:スロットルホグスロットルボディ
色[カラー]:ブラック
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:硬化鋼フランジ、シール
備考:58mmのS&Sステルスエアクリーナーキット設定あり
特記事項:純正センサー、燃料レール、スロットルケーブルと互換性あり、スロットルボディは不要
関連商品:品番:170-0164

特記純正センサー、燃料レール、スロットルケーブルと互換性あり、スロットルボディは不要付属品硬化鋼フランジ、シールブラック備考58mmのS&Sステルスエアクリーナーキット設定ありタイプスロットルホグスロットルボディ表面処理パウダーコート関連規格【品番】170-0164内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14524855170-0339
207,700
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする