曜日別特売

エアスティンガーステルス ブラッシュドリング 170-0502

エアスティンガーステルス ブラッシュドリング 170-0502 - エスアンドエスサイクルエアスティンガーステルス ブラッシュドリング 170-0502 - エスアンドエスサイクルエアスティンガーステルス ブラッシュドリング 170-0502 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:170-0502
長くご愛用いただくために6061アルミニウムから削り出し、クリアーアルマイト加工を施し高耐久性を実現。
販売備考:※ステルスからエアスティンガーへアップグレード時このカバーを使用する場合は取付ボルト(ニッケル:500-0657)が別途必要です。
タイプ:エアスティンガーステルス
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
付属品:カバーのみ
型番:170-0502

付属品カバーのみ材質アルミシルバータイプエアスティンガーステルス表面処理ポリッシュ型番170-0502内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14519377170-0502
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする