メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:31-6203
1973-91年ビッグツイン純正HDアルミポンプと同じ幅のオイル供給ギアと戻り側ギア。S&Sピニオンとオイルポンプドライブシャフトドライブギアにより、1972年以前のエンジンでは、オイル供給量が純正より25%増加します。油圧リリーフ通路を加工しバルブ上部の圧力上昇を緩和し、安定した油圧を維持します。油圧調整バイパスにより、余分なオイルを直接ポンプ供給側に導き、タンクへ戻すオイルの量を減らし、オイルの泡立ちやキャビテーションを減少させます。標準ポンプカバーは、オイルフィードとリターンの多くのオプションによりオイルシステムのフレキシビリティを可能にします。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 70-91
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 70-91
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 70-91
タイプ:ビレットオイルポンプ
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ


