メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:31-6206
特徴と利点:ユニバーサルカバー油圧リリーフブリードオフバルブ付きで、エンジン始動から停止まで一貫した油圧を維持します。油圧調整バイパス経路により、エンジンで使用されなかった余分なオイルが直接ポンプの供給側に戻り、泡立ちやキャビテーションを低減します。純正ポンプより薄いタイプ。純正長さのオイルポンプドライブシャフトを装備。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 92-99
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 92-99
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 92-99
タイプ:ビレットオイルポンプ
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:オイルポンプ、オイルポンプドライブシャフト、各種ホースフィッティング、プラグ、ペーパーガスケット、取り付け具。
備考:ギアとシムは含まれていません。
特記事項:ポンプはクロームメッキです。通路、空洞やギア、チェックボール、圧力バルブが動作する機械加工面にクロームを侵入させずメッキすることは非常に困難です。これらの部分やガスケット表面にクロームが入ると、機械加工された部品の動作公差を変化させ、ポンプの性能を損ないます。また、クロームの粗い粒子が脱落し、ポンプやエンジンに損傷を与える可能性があります。このため、S&Sはポンプボディやカバーにクロムメッキを再度施すことを推奨しません。これらの部品にクロームメッキを施した場合、S&Sは保証を無効とします。


