メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:31-6208
ユニバーサルカバー純正ポンプより薄いタイプです。歯数は少ないが歯は大きい。そのためポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側ギアは、純正および標準のS&Sオイルポンプより9%幅広になっています。戻り側ギアは純正より28%幅広で、クランクケースの掃気、フライホイールの抵抗低減、オイルのキャリーオーバーを解消します。掃気性能の向上により、クランクケース内のオイルの減少、オイルキャリーオーバーの低減が得られます。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ/スチール
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
備考:純正長さのオイルポンプドライブシャフト