メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:31-6298
スタンダードカバー純正ポンプより薄いタイプです。歯数は少ないが歯は大きいため、ポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側ギアは、純正および標準のS&Sオイルポンプより9%幅広になっています。戻り側ギアは純正より28%幅広で、クランクケースの掃気、フライホイールの抵抗低減、オイルのキャリーオーバーを解消します。掃気能力増大の結果、クランクケース内のオイル削減、オイルのキャリーオーバー削減、圧力制御バルブからの余分なオイルがろ過されポンプの寿命が長くなるなど、様々効果があります。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ/スチール
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
備考:純正長さのオイルポンプドライブシャフト