曜日別特売

HVHPオイルポンプキットUNVカバー 31-6302

HVHPオイルポンプキットUNVカバー 31-6302 - エスアンドエスサイクルHVHPオイルポンプキットUNVカバー 31-6302 - エスアンドエスサイクルHVHPオイルポンプキットUNVカバー 31-6302 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:31-6302
ニバーサルカバー純正ポンプより薄いタイプ。歯数は少ないが歯は大きいため、ポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側のギアは純正より9%幅広で、標準的なS&Sオイルポンプは純正より28%幅広になっており、リターンギア側のギアはクランクケースを掃気しフライホイールの抵抗を減らし、オイルのキャリーオーバーをなくします。 掃気能力増大の結果、クランクケース内のオイル削減、オイルのキャリーオーバー削減、圧力制御バルブからの余分なオイルがろ過されポンプの寿命が長くなるなど、様々効果があります。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
タイプ:HVHP(High Volume High Pressure)
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
付属品:純正長さのオイルポンプドライブシャフト

付属品純正長さのオイルポンプドライブシャフト材質アルミシルバータイプHVHP(High Volume High Pressure)表面処理ポリッシュ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1452407631-6302
125,300
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする