曜日別特売

オイルポンプキット TC3 カムプレート付 310-0732

オイルポンプキット TC3 カムプレート付 310-0732 - エスアンドエスサイクルオイルポンプキット TC3 カムプレート付 310-0732 - エスアンドエスサイクルオイルポンプキット TC3 カムプレート付 310-0732 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:310-0732
S&S TC3オイルポンプとカムサポートプレートは、カム取り付け時にお勧めです。エンジンに金属粒子やデブリを発生させるようなマイナートラブルがあった場合は、装着を強くお勧めします。オイルポンプにデブリが詰まっているかどうかを確認するのは簡単ですが、カムサポートプレートのオイル経路にデブリがあるかを確認するのは困難です。エンジンに負担を掛けず、S&Sのパーツをご使用ください。
販売備考:06 DYNAへも装着可
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
タイプ:TC3
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):アルマイト
特記事項:効果:構造強度アップ、寸法安定性、内部ポロシティ解消

特記効果:構造強度アップ、寸法安定性、内部ポロシティ解消材質アルミブルータイプTC3表面処理アルマイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14524137310-0732
131,100
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする