曜日別特売

カムサポートオイルポンプ プレートキット 310-0997B

カムサポートオイルポンプ プレートキット 310-0997B - エスアンドエスサイクルカムサポートオイルポンプ プレートキット 310-0997B - エスアンドエスサイクルカムサポートオイルポンプ プレートキット 310-0997B - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:310-0997B
供給側で44%、スカベンジ側で58%の流量増加を実現フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止アルミ削り出し
販売備考:※310-0997Aより品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):アルマイト
備考:アジャスタブルプレッシャーリリースバルブはエンジンに取り付けた状態で調整可能
特記事項:メンテナンス性を考慮しパッセージプラグ取り外しが可能

特記メンテナンス性を考慮しパッセージプラグ取り外しが可能材質アルミブルー備考アジャスタブルプレッシャーリリースバルブはエンジンに取り付けた状態で調整可能表面処理アルマイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14524146310-0997B
131,100
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする