メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:310-1204
高耐久性の4140クロモリ製スタッドボルト。硬度39~44HRC、引張強度180,000psi。ネジ先端は疲労強度を高めるためラウンド形状。ネジ出代を一定に保つためのストッパー装備。
販売備考:スタッドボルト8本セット
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:クロモリ
仕上げ(表面処理):黒染め加工
付属品:シリンダースタッド8本
備考:スタッドボルトのみ
関連商品:品番:900-1176


