タペット カフス 330-0655

タペット カフス 330-0655 - エスアンドエスサイクルタペット カフス 330-0655 - エスアンドエスサイクルタペット カフス 330-0655 - エスアンドエスサイクルタペット カフス 330-0655 - エスアンドエスサイクルタペット カフス 330-0655 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:330-0655
純正タペットガイドは樹脂製で、大きな負荷がかかるとタペットがねじれる可能性があります。S&Sタペットカフスは、高回転、高負荷の状況下でもタペットの上下動に影響を与えることなく、タペットをサポートし完璧なアライメントを維持します。タペット交換やカム交換時に、気軽にアップグレードできます。
販売備考:ミルウォーキーエイトエンジン用
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
タイプ:タペットカフス
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):アルマイト
関連商品:品番:930-0123,930-0137

適合M8エンジン 17-21材質アルミブラックタイプタペットカフス表面処理アルマイト関連規格【品番】930-0123,930-0137内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14519508330-0655
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする