POWER PACK KIT W.ブラック 330-0668

POWER PACK KIT W.ブラック 330-0668 - エスアンドエスサイクルPOWER PACK KIT W.ブラック 330-0668 - エスアンドエスサイクルPOWER PACK KIT W.ブラック 330-0668 - エスアンドエスサイクルPOWER PACK KIT W.ブラック 330-0668 - エスアンドエスサイクルPOWER PACK KIT W.ブラック 330-0668 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:330-0668
110Ciパワーパッケージは、ツインカムハーレーの性能とコスト削減の理想的な組み合わせで、お金をかけずに車両を変貌させます。ツインカムを96または103から110Ciにアップグレードし、適合するカム、カムプレート、オイルポンプなど、高性能カムチェストに必要なすべてを含み、確実にビッグパワーを生み出します。
販売備考:トライク系車両への適用不可。リペアガスケットキット:930-0116
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
タイプ:パワーパッケージ
色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック
仕上げ(表面処理):シリンダー:パウダーコート
付属品:シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナー
備考:チェーンドライブカム
オイルポンプ/カムプレート:TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。
プッシュロッド:カバー付きアジャスタブルプッシュロッド。
タペット:S&Sプレシジョンタペット
カム:S&S 585イージースタートチェーンドライブカム。S&Sカムチェーンテンショナー。
ビッグボアキット:4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。

その他【オイルポンプ/カムプレート】TC3オイルポンプ、TC3カムプレート。【カム】S&S 585イージースタートチェーンドライブカム。S&Sカムチェーンテンショナー。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【ビッグボアキット】4インチボアボルトオンシリンダーとピストンのキット。圧縮比10.5:1。【プッシュロッド】カバー付きアジャスタブルプッシュロッド。付属品シリンダー&ピストンキット、オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、カム、カムチェーンテンショナーシリンダー:リンクルブラック備考チェーンドライブカムタイプパワーパッケージ表面処理シリンダー:パウダーコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14526481330-0668
561,400
559,800
615,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする