ハイパフォーマンスカムシャフトキット 330-0709

ハイパフォーマンスカムシャフトキット 330-0709 - エスアンドエスサイクルハイパフォーマンスカムシャフトキット 330-0709 - エスアンドエスサイクルハイパフォーマンスカムシャフトキット 330-0709 - エスアンドエスサイクルハイパフォーマンスカムシャフトキット 330-0709 - エスアンドエスサイクルハイパフォーマンスカムシャフトキット 330-0709 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:330-0709
高リフト、長デュレーションカムは、回転域の早い段階でパワーを発生させ、そのパワーを長く保持します。
付属品:カムシャフト、シム
備考:インテイクオープン: 1度 BTDC、インテイククローズ: 35度 ABDC、エグゾーストオープン: 32度 BBDC、エグゾーストクローズ: 10度 ATDC

付属品カムシャフト、シム備考インテイクオープン: 1度 BTDC、インテイククローズ: 35度 ABDC、エグゾーストオープン: 32度 BBDC、エグゾーストクローズ: 10度 ATDC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14520908330-0709
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする