Tappet Cuffs, Set 330-0741

Tappet Cuffs, Set 330-0741 - エスアンドエスサイクルTappet Cuffs, Set 330-0741 - エスアンドエスサイクルTappet Cuffs, Set 330-0741 - エスアンドエスサイクルTappet Cuffs, Set 330-0741 - エスアンドエスサイクルTappet Cuffs, Set 330-0741 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:330-0741
純正タペットガイドは樹脂製で、大きな負荷がかかるとタペットがねじれる可能性があります。S&Sタペットカフスは、高回転、高負荷の状況下でもタペットの上下動に影響を与えることなく、タペットをサポートし完璧なアライメントを維持します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 06-21
タイプ:タペットカフス
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):アルマイト

材質アルミブラックタイプタペットカフス表面処理アルマイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14519420330-0741
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする