曜日別特売

エンジンスタンド ブルー 53-0141

エンジンスタンド ブルー 53-0141 - エスアンドエスサイクルエンジンスタンド ブルー 53-0141 - エスアンドエスサイクルエンジンスタンド ブルー 53-0141 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:53-0141
特長と利点:手早く作業/出荷/展示用にエンジンを保持両側に「S&S」のレーザーカットが施された、ヘビーゲージスタンプドスチール製耐久性のあるブルーのパウダーコート仕上げにより、展示に適したプロフェッショナルな外観を実現し、腐食や小さな擦り傷から保護します
タイプ:エンジンスタンド
色[カラー]:ブルー
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):パウダーコート

材質スチールブルータイプエンジンスタンド表面処理パウダーコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1452112753-0141
31,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする