曜日別特売

エレクトリックタイマーフラットトップ 55-1269

エレクトリックタイマーフラットトップ 55-1269 - エスアンドエスサイクルエレクトリックタイマーフラットトップ 55-1269 - エスアンドエスサイクルエレクトリックタイマーフラットトップ 55-1269 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:55-1269
1936-69年HDビッグツイン用ポリッシュビレットフィニッシュの電子タイマーアセンブリ。このジェネレータスタイルエンジン用ポリッシュビレット電子タイマーは、S&SジェネレータスタイルコンプリートエンジンにS&Sスーパーストックイグニッションシステムを搭載するために開発されました。このタイマーには、最新の電子イグニッションの正回転方向のために、逆回転サーキットブレーカーギアが取り付けられています。S&Sビレットタイマーは、クランクケース内の逆回転サーキットブレーカードライブギアと一緒に使用する必要があります。
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
備考:シリンダーヘッドを取り外すことなく取り付け/取り外しが可能
特記事項:1936-69年エンジン用のS&Sおよびアフターマーケット製ジェネレータークランクケース全てに適合

特記1936-69年エンジン用のS&Sおよびアフターマーケット製ジェネレータークランクケース全てに適合材質アルミシルバー備考シリンダーヘッドを取り外すことなく取り付け/取り外しが可能表面処理ポリッシュ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1452431155-1269
134,700
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする