メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:90-1004
1984-99年HDエボリューションビッグツインエンジン用のS&Sスーパーストックシリンダーヘッドは、特殊形状の燃焼室を持ち、大径2.000インチ吸気バルブ、1.605インチ排気バルブとハイフローポートにより、大排気量エンジンに十分な吸入空気を供給します。リフト量0.650インチまでのカムに対応。3-1/2インチまたは3-5/8インチボアのノーマルエンジンに適合します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
タイプ:スーパーストック
色[カラー]:シルバー
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:フロント&リアシリンダーヘッドアッセンブリー、ロッカーボックスガスケット、カッパーヘッドガスケット、エキゾーストガスケット、ハードウェア、説明書
備考:別途専用ピストンの購入が必要です(純正フラットトップピストンとの互換性なし)
特記事項:ボアサイズに合わせたガスケットキットを別途ご注文ください。


