メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:90-2063
後期1981-84年HDビッグツインモデル用0.590インチリフトトリプル・バルブスプリングキットです。純正バルブガイド、純正バルブ(3/8インチステム)、純正キーパーと使用可能。バルブステムとトップカラーの嵌合が正しく維持できる太いキーパーを使用すれば、細いステムバルブにも対応可能。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ビンテージ
材質[素材]:スチール
付属品:スチール製トップカラー、ボトムカラー、アウター、ミドル・インナースプリング各4個、シム、キーパー8個