曜日別特売

シリンダースタッド ヘッドボルトキット 8本セット 900-1176

シリンダースタッド ヘッドボルトキット 8本セット 900-1176 - エスアンドエスサイクルシリンダースタッド ヘッドボルトキット 8本セット 900-1176 - エスアンドエスサイクルシリンダースタッド ヘッドボルトキット 8本セット 900-1176 - エスアンドエスサイクルシリンダースタッド ヘッドボルトキット 8本セット 900-1176 - エスアンドエスサイクルシリンダースタッド ヘッドボルトキット 8本セット 900-1176 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:900-1176
高耐久性の4140クロモリ製スタッドボルト。硬度39~44HRC、引張強度180,000psi。ネジ先端は疲労強度を高めるためラウンド形状。ネジ出代を一定に保つためのストッパー装備。
販売備考:スタッドボルトとヘッドボルトのセットです。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:クロモリ
仕上げ(表面処理):黒染め加工
付属品:シリンダースタッド、ヘッドボルト各8本
備考:スタッドボルトとヘッドボルトのセット品
関連商品:品番:310-1204,900-1006

付属品シリンダースタッド、ヘッドボルト各8本材質クロモリブラック備考スタッドボルトとヘッドボルトのセット品表面処理黒染め加工関連規格【品番】310-1204,900-1006内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14521626900-1176
36,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする