曜日別特売

BORE CYLINDER&PISTON KIT 91-9024

BORE CYLINDER&PISTON KIT 91-9024 - エスアンドエスサイクルBORE CYLINDER&PISTON KIT 91-9024 - エスアンドエスサイクルBORE CYLINDER&PISTON KIT 91-9024 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:91-9024
このキットは80Ciショベルヘッドエンジンのシリンダーとピストンのリプレイスメントで、純正の圧縮比8:1を維持します。純正またはS&S製シリンダーヘッドと互換性があります。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ビンテージ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:鋳鉄/アルミ
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:3-1/2インチボア高張力鋳鉄シリンダー、80Ci(4-1/4インチストローク)エンジン用3-1/2インチボア鍛造標準圧縮ピストン、リングとリストピン、ヘッドガスケット、S&Sステンレスヘッドボルトとワッシャー、ベースナット、ベースガスケット

付属品3-1/2インチボア高張力鋳鉄シリンダー、80Ci(4-1/4インチストローク)エンジン用3-1/2インチボア鍛造標準圧縮ピストン、リングとリストピン、ヘッドガスケット、S&Sステンレスヘッドボルトとワッシャー、ベースナット、ベースガスケット材質鋳鉄/アルミブラック表面処理パウダーコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1452615891-9024
335,600
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする