曜日別特売

98ビッグボアキット W.ブラック 910-0481

98ビッグボアキット W.ブラック 910-0481 - エスアンドエスサイクル98ビッグボアキット W.ブラック 910-0481 - エスアンドエスサイクル98ビッグボアキット W.ブラック 910-0481 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0481
ボルトオンのビッグボアキットは、機械加工やリバランスなしで簡単に取り付けられます。純正エンジンと高さが変わらない為、マニホールドやフレームに問題はありません。S&Sの11フィンシリンダーは、OEMの形状に近いデザインで、すぐに取り付け可能です。シリンダーは、放熱効果を高めるためにフィンの面積を増やし、遠心鋳造されたグレーアイアンライナーは、40,000psiの引張強度で耐摩耗と優れた性能を備えています。このキットのピストンは10ccのポップアップドームを持ち、圧縮比を高めています。これは、圧縮比が若干低くなっているS&S 97Ciキットよりも98Ciの方が適正である理由の一つです。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-06
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-06
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-06
排気量:98CI
色[カラー]:リンクルブラック
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:シリンダー、ピストン、ガスケット、取扱説明書

付属品シリンダー、ピストン、ガスケット、取扱説明書リンクルブラック表面処理パウダーコート排気量98CIcc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14524995910-0481
225,800
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする