曜日別特売

シリンダー ピストンキット 107 W.ブラック 910-0500

シリンダー ピストンキット 107 W.ブラック 910-0500 - エスアンドエスサイクルシリンダー ピストンキット 107 W.ブラック 910-0500 - エスアンドエスサイクルシリンダー ピストンキット 107 W.ブラック 910-0500 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0500
ボルトオンのビッグボアキットは、機械加工やリバランスなしで簡単に取り付けられます。純正エンジンケースに装着可能な最大ボア(3.937インチ)となります。純正エンジンと高さが変わらない為、マニホールドやフレームに問題はありません。S&Sの11フィンシリンダーは、OEMの形状に近いデザインで、すぐに取り付け可能です。シリンダーは、放熱効果を高めるためにフィンの面積を増やし、遠心鋳造されたグレーアイアンライナーは、40,000psiの引張強度で耐摩耗と優れた性能を備えています。このキットのピストンは3ccのポップアップドームを持ち、圧縮比を高めています。これは、圧縮比が若干低くなっているS&S 106Ciキットよりも107Ciの方が適正である理由の一つです。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
色[カラー]:ブラック
備考:17年式ツーリングは適合不可

ブラック備考17年式ツーリングは適合不可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14524950910-0500
219,100
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする