曜日別特売

4インチシリンダーキット W.ブラック 910-0646

4インチシリンダーキット W.ブラック 910-0646 - エスアンドエスサイクル4インチシリンダーキット W.ブラック 910-0646 - エスアンドエスサイクル4インチシリンダーキット W.ブラック 910-0646 - エスアンドエスサイクル4インチシリンダーキット W.ブラック 910-0646 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0646
プロストックドラッグレースエンジンからインスパイアされアップデートされたビッグボアキットは、最適な熱伝導率とパフォーマンスを得るため鋳造アルミニウムで囲まれた延性鋳鉄ライナーを使用しています。本キットは機械加工、リバランス、エンジン取り外しを必要としません。
販売備考:910-0597から品番変更。トライク系車両への適用不可。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-05
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-06
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-06
タイプ:Sidewinderビッグボアキット
色[カラー]:リンクルブラック
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:シリンダー&ピストンセット、ピストンリング等一式
備考:純正クランクケースに無加工で装着できる最大シリンダー径

付属品シリンダー&ピストンセット、ピストンリング等一式リンクルブラック備考純正クランクケースに無加工で装着できる最大シリンダー径タイプSidewinderビッグボアキット表面処理パウダーコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14525257910-0646
260,200
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする