曜日別特売

110キット 4インチシリンダー SILVER 910-0650

110キット 4インチシリンダー SILVER 910-0650 - エスアンドエスサイクル110キット 4インチシリンダー SILVER 910-0650 - エスアンドエスサイクル110キット 4インチシリンダー SILVER 910-0650 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0650
ドラッグレースエンジンからインスパイアされアップデートされたビッグボアキットは、最適な熱伝導率とパフォーマンスを得るため鋳造アルミニウムで囲まれた延性鋳鉄ライナーを使用しています。本キットは機械加工、リバランス、エンジン取り外しを必要とせず、取り付けをするために必要なものをほぼすべて含んでいます。純正クランクケースに無加工で装着できる最大級のシリンダー径です。
販売備考:910-0598から品番変更 OIL/WATER COOLED共に使用可能ですがトライク系車両への適用不可。ツーリング(Twin-Cooled)14-16年モデルは使用不可
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
タイプ:Sidewinderビッグボアキット
色[カラー]:シルバー
付属品:シリンダー、ピストン、ガスケット、取扱説明書
備考:圧縮比10.5:1
特記事項:温暖な気候で走るバイクにはオイルクーラーの使用をお勧めします

特記温暖な気候で走るバイクにはオイルクーラーの使用をお勧めします付属品シリンダー、ピストン、ガスケット、取扱説明書シルバー備考圧縮比10.5:1タイプSidewinderビッグボアキット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14525011910-0650
225,800
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする