メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0651
プロストックドラッグレースエンジンからインスパイアされアップデートされたビッグボアキットは、最適な熱伝導率とパフォーマンスを得るため鋳造アルミニウムで囲まれた延性鋳鉄ライナーを使用しています。本キットは機械加工、リバランス、エンジン取り外しを必要とせず、取り付けをするために必要なものをほぼすべて含んでいます。純正クランクケースに無加工で装着できる最大級のシリンダー径です。
販売備考:
910-0599から品番変更 OIL/WATER COOLED共に使用可能ですがトライク系車両への適用不可。ツーリング(Twin-Cooled)14-16年モデルは使用不可
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16
タイプ:Sidewinderビッグボアキット
色[カラー]:リンクルブラック
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:シリンダー、ピストン、ガスケット、取扱説明書
備考:圧縮比10.5:1
特記事項:温暖な気候で走るバイクにはオイルクーラーの使用を推奨


