曜日別特売

124ビッグボアキットW.ブラック 910-0681

124ビッグボアキットW.ブラック 910-0681 - エスアンドエスサイクル124ビッグボアキットW.ブラック 910-0681 - エスアンドエスサイクル124ビッグボアキットW.ブラック 910-0681 - エスアンドエスサイクル124ビッグボアキットW.ブラック 910-0681 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0681
M8 107を124CIにするビッグボアキットハイライト加工なしのフィンボルトオンキット加工は不要4.250インチボア鍛造ピストン圧縮比11:1
販売備考:※5.0g/s以上のインジェクターサイズを推奨
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:ビッグボアキット
色[カラー]:リンクルブラック
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:シリンダー&ピストンキット、ガスケット類、ハードウェア

付属品シリンダー&ピストンキット、ガスケット類、ハードウェアリンクルブラックタイプビッグボアキット表面処理パウダーコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14525065910-0681
244,600
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする