4.25ビッグボアシリンダーセット 910-0682
メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0682
M8モデル用ボルトオンシリンダーセットハイライトフィン仕様4.250ボア
販売備考:フィン部ハイライト有り
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
色[カラー]:リンクルブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:シリンダー2個セット
付属品シリンダー2個セット
材質アルミ
色リンクルブラック
表面処理パウダーコート
内容量1個