メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0684
M8 114を128CIにするビッグボアキットハイライト加工されたフィンボルトオンキット加工は不要4.250インチボア鍛造ピストン圧縮比11:1
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-19
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-19
タイプ:ビッグボアキット
色[カラー]:リンクルブラック
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:シリンダー&ピストンキット、ガスケット類、ハードウェア


