曜日別特売

1250cc コンバージョンキット W.ブラック 910-0691

1250cc コンバージョンキット W.ブラック 910-0691 - エスアンドエスサイクル1250cc コンバージョンキット W.ブラック 910-0691 - エスアンドエスサイクル1250cc コンバージョンキット W.ブラック 910-0691 - エスアンドエスサイクル1250cc コンバージョンキット W.ブラック 910-0691 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0691
本キットは、排気量883ccおよび1200ccの1986-2021年HDスポーツスターを1250ccに増大させます。機械加工およびバランス調整は不要です。パフォーマンスをより良いものにするために、CNCヘッドポート、パフォーマンスカム、エキゾーストとインテークのアップグレードをお勧めします。
販売備考:シリンダーにS&Sロゴ有り
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-21
タイプ:コンバージョンキット
色[カラー]:リンクルブラック
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:ーティングされたピストンスカートを持つ鍛造フラットトップ3-9/16インチボアピストン、3-9/16インチボアシリンダー、MLSヘッドガスケット、ベースガスケット、排気ガスケット、潤滑剤、説明書
備考:883シリンダーヘッドは、このキットには使用できません。
特記事項:ローコンプレッション

特記ローコンプレッション付属品ーティングされたピストンスカートを持つ鍛造フラットトップ3-9/16インチボアピストン、3-9/16インチボアシリンダー、MLSヘッドガスケット、ベースガスケット、排気ガスケット、潤滑剤、説明書リンクルブラック備考883シリンダーヘッドは、このキットには使用できません。タイプコンバージョンキット表面処理パウダーコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14524548910-0691
153,300
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする