メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:910-0702
フラットトラックレースに参加する場合でも、単にパワーを求める場合でも、2000-21年HDスポーツスターモデル用のS&Sフーリガンキットが最適です。1200ccから1250ccへ排気量をアップさせます。ボルトオンのビッグボアキットは、機械加工やリバランスなしで簡単に取り付けられます。S&Sのボルトインカムとタペットがさらにパフォーマンスを向上させます。
販売備考:シリンダーにS&Sロゴ有り
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 00-21
タイプ:フーリガンキット
色[カラー]:シリンダー:シルバー
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:シリンダー&ピストンキット、カム、タペット、ガスケット類


