3-7/8ボア STD鍛造ピストンセット 92-1210

3-7/8ボア STD鍛造ピストンセット 92-1210 - エスアンドエスサイクル3-7/8ボア STD鍛造ピストンセット 92-1210 - エスアンドエスサイクル3-7/8ボア STD鍛造ピストンセット 92-1210 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:92-1210
99-16年HDビッグツイン用鍛造3-7/8インチボアストローカーピストンは、S&S 106CIストックボアストローカーキットと4-1/2インチストロークフライホイールに必要なピストンです。純正88Ciシリンダーはボア加工が必要ですが、S&Sでは交換用シリンダーを用意しています。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
材質[素材]:鍛造アルミ
付属品:ピストンピン、ピストンリング
備考:純正またはS&Sスーパーストックシリンダーヘッドと互換性あり
特記事項:標準ボアサイズ

特記標準ボアサイズ付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造アルミ備考純正またはS&Sスーパーストックシリンダーヘッドと互換性あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1452338592-1210
89,100
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする