曜日別特売

キャストピストンセット STD 920-0015

キャストピストンセット STD 920-0015 - エスアンドエスサイクルキャストピストンセット STD 920-0015 - エスアンドエスサイクルキャストピストンセット STD 920-0015 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:920-0015
80Ciキャスト製フラットトップ交換用ピストンキット(1984-99年HDビッグツイン純正ヘッド仕様、またはS&Sパフォーマンス交換ヘッド用)
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
材質[素材]:アルミダイキャスト
付属品:ピストンピン、ピストンリング
備考:EVO用
特記事項:純正タイプ

特記純正タイプ付属品ピストンピン、ピストンリング材質アルミダイキャスト備考EVO用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14520935920-0015
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする