曜日別特売

Piston, Set, 3-9/16 Bore 920-0070

Piston, Set, 3-9/16 Bore 920-0070 - エスアンドエスサイクルPiston, Set, 3-9/16 Bore 920-0070 - エスアンドエスサイクルPiston, Set, 3-9/16 Bore 920-0070 - エスアンドエスサイクル
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:920-0070
HDスポーツスターモデル用1250ccコンバージョンピストンは、883ccおよび1200ccエンジンの排気量を10.3:1の圧縮比で1250ccに増大させます。ノーマル1200ccシリンダーヘッドにも使用可能、S&SのCNCポート仕様のヘッドを推奨します。純正1200ccシリンダーと1986-2003年式883ccシリンダーは、3-9/16インチボア1250ccピストンが適合可能です。2004-16年883ccシリンダーでは使用することができません。また、シリンダーとピストンのキットもございます。
販売備考:フラットトップ
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-21
タイプ:ピストンキット
材質[素材]:鍛造アルミ
付属品:ピストンピン、ピストンリング

付属品ピストンピン、ピストンリング材質鍛造アルミタイプピストンキット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14523480920-0070
92,300
89,980
値下げ
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする