アジャスタブルプッシュロッドキット 93-5070

アジャスタブルプッシュロッドキット 93-5070 - エスアンドエスサイクルアジャスタブルプッシュロッドキット 93-5070 - エスアンドエスサイクルアジャスタブルプッシュロッドキット 93-5070 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:93-5070
油圧式リフター用アジャスタブルプッシュロッドキット、1966-84年HDビッグツインモデル用の純正交換品
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ビンテージ
材質[素材]:スチール
付属品:調整可能なプッシュロッド4本
備考:純正プッシュロッド調整ネジ(別売)が必要
関連商品:あり

付属品調整可能なプッシュロッド4本材質スチール備考純正プッシュロッド調整ネジ(別売)が必要関連規格あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1452235193-5070
58,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする