メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:93-5122
クイッキープッシュロッドは、簡単に取り付け/取り外しが可能です。S&Sのデザインは、燃料タンク、ロッカーアッセンブリー、ロッカーボックスカバーを取り外す必要がなく、シンプルで取り付けが可能。特にロッカーボックス上に冷却ラインが付いているM8モデルにとって有用です。クイッキーを使用することにより、M8モデルの冷却ラインを外すことはありません。
販売備考:4ヶセット プッシュロッド単品
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-21
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-21
タイプ:クイッキープッシュロッド
色[カラー]:シルバー