曜日別特売

ADJプッシュロッド コンプリートキット 930-0024

ADJプッシュロッド コンプリートキット 930-0024 - エスアンドエスサイクルADJプッシュロッド コンプリートキット 930-0024 - エスアンドエスサイクルADJプッシュロッド コンプリートキット 930-0024 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:930-0024
外径7/16インチクロモリ鋼管製で強度と耐久性に優れ、あらゆる状況下で正確にバルブトレインの作動を調整します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 04-21
材質[素材]:クロモリ鋼
付属品:プッシュロッド、カバー、キーパー、Oリング
備考:ソリッドおよび油圧両方のリフターに適合

付属品プッシュロッド、カバー、キーパー、Oリング材質クロモリ鋼備考ソリッドおよび油圧両方のリフターに適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14521879930-0024
43,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする