曜日別特売

クイッキー プッシュロッドキット 930-0123

クイッキー プッシュロッドキット 930-0123 - エスアンドエスサイクルクイッキー プッシュロッドキット 930-0123 - エスアンドエスサイクルクイッキー プッシュロッドキット 930-0123 - エスアンドエスサイクルクイッキー プッシュロッドキット 930-0123 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:930-0123
純正プッシュロッドをカットしてカム交換の手間を省くことができます。ロッカーボックスや冷却ラインを分解することなく取り付け/取り外しが可能です。アジャスタブル仕様。すべてのカムとタペットに適合します。
販売備考:4本セット
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
タイプ:クイッキープッシュロッド
色[カラー]:クローム
材質[素材]:ロッド:クロモリ鋼
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:クイッキープッシュロッドキット、クロームプッシュロッドカバー、Oリング、カバーキーパー
オプション:品番:330-0655
関連商品:品番:930-0137

付属品クイッキープッシュロッドキット、クロームプッシュロッドカバー、Oリング、カバーキーパー材質ロッド:クロモリ鋼クロームタイプクイッキープッシュロッド表面処理クロームメッキ関連規格【品番】930-0137内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14521985930-0123
49,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする