曜日別特売

クイッキー プッシュロッドキット G.ブラック 930-0137

クイッキー プッシュロッドキット G.ブラック 930-0137 - エスアンドエスサイクルクイッキー プッシュロッドキット G.ブラック 930-0137 - エスアンドエスサイクルクイッキー プッシュロッドキット G.ブラック 930-0137 - エスアンドエスサイクルクイッキー プッシュロッドキット G.ブラック 930-0137 - エスアンドエスサイクルクイッキー プッシュロッドキット G.ブラック 930-0137 - エスアンドエスサイクル

メーカー名:エスアンドエスサイクル
メーカー品番:930-0137
スタイリッシュなブラックのプッシュロッドチューブがエンジンの外観を引き立てます。HDの一部モデルのブラックエンジンカバーとの相性も抜群です。クイッキープッシュロッドは、トップエンドと冷却ラインを取り外す必要がなく、時間とコストを節約できます。
販売備考:4本セット
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21
タイプ:クイッキープッシュロッド
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:クロモリ鋼
仕上げ(表面処理):塗装(カバー)
付属品:プッシュロッド、カバー、キーパー、Oリング
オプション:品番:330-0655
リペア:品番:930-0124,930-0138
関連商品:品番:930-0123

付属品プッシュロッド、カバー、キーパー、Oリング材質クロモリ鋼グロスブラックタイプクイッキープッシュロッド表面処理塗装(カバー)関連規格【品番】930-0123関連部品【品番】930-0124,930-0138内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14522037930-0137
52,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする