不二ラテックス
ソフトアブソーバ FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ
ストローク(mm)
12
最大吸収エネルギー(J)
9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ
等価質量(kg)
衝突速度範囲(m/sec)
オリフィス方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14557220
FA-1612XB-S
無
最大50
0.3~1
単孔式
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557229
FA-1612XD-S
無
最大10
0.7~3
多孔式
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557256
FWM-1612XBD-S
無
最大50
0.3~2
多孔変則式
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557326
FA-1612XB-C
有
最大50
0.3~1
単孔式
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557335
FA-1612XD-C
有
最大10
0.7~3
多孔式
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14557351
FWM-1612XBD-C
有
最大50
0.3~2
多孔変則式
¥
7,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください