曜日別特売

ソフトアブソーバ FA-1010D/FA-1215Bシリーズ

ソフトアブソーバ FA-1010D/FA-1215Bシリーズ - 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-1010D/FA-1215Bシリーズ - 不二ラテックス
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
最大吸収エネルギー(J)
等価質量(kg)
最大抗力値(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14556145FA-1010D2-C1041.50.98最大10980
4,000
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556161FA-1010D3-C1041.52.05最大15980
4,000
3,298
3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
14556170FA-1010D4-C1041.53.23最大20980
4,000
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556669FA-1215B1-C151167.84最大301470
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
14556678FA-1215B2-C1511611.7最大401960
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする