曜日別特売

ソフトアブソーバ FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ

ソフトアブソーバ FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ - 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ - 不二ラテックス
F10.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
A
B
質量(g)
D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14553230FA-2016EA-C16M20×1.51619189
11,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
14553239FA-2016EA-S16M20×1.51617389
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
14553248FA-2725FA-C25M27×1.525446111
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
14553257FA-2725FA-S25M27×1.525402111
12,700
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする